Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionstischwok mit 5 kW / 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionstischwok mit 5 kW / 400 V
Induktionstischwok mit 5 kW / 400 V
Artikel-Nr.:
     C1026-A105936
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A105936
EAN/GTIN:
     4015613370286
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
induktionswok bartscher
induktions-wok

Induktionstischwok mit 5 kW / 400 V

Produktdetails:

  • B 400 x T 455 x H 180 mm
  • Ceran Cuvette: Ø 300 mm
  • mit 3,5 kW / 230 V
  • Lieferung ohne Pfanne!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 455 x 180 mm
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Induktionstischwok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.829,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.991,63*
€ 2.370,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,90*
€ 2.348,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,93*
€ 2.253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,77*
€ 2.203,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,18*
€ 2.176,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
105840
ab € 1.321,17*
Ähnlich
Bartscher
A105935
ab € 1.511,98*
Ähnlich
Bartscher
A105937
ab € 2.375,41*
Ähnlich
Bartscher
A105939
ab € 2.468,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.