Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Kombi-Tischbräter, B 650 X T 530 X H 270, Edelstahl, 3 Brenner mit Grillrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Kombi-Tischbräter, B 650 X T 530 X H 270, Edelstahl, 3 Brenner mit Grillrost
Gas-Kombi-Tischbräter, B 650 X T 530 X H 270, Edelstahl, 3 Brenner mit Grillrost
Artikel-Nr.:
     C1026-1062303
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1062303
EAN/GTIN:
     4015613527543
Suchbegriffe:
Tischbräter
bartscher tischbräter
tischbräter

Gas-Kombi-Tischbräter, B 650 X T 530 X H 270, Edelstahl, 3 Brenner mit Grillrost

Produktdetails:

  • Edelstahl, 3 Brenner
  • Anschlusswert: 11 kW
  • inklusive Zündsystem mit Piezo-Zünder
  • mit Grillrost, Flammenabdeckung und Fettauffangwanne
  • Maße: B 650 x T 570 x H 270 mm
  • Gerät kann nur mit Flüssiggas betrieben werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
650 x 530 x 270 mm
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gas-Kombi-Tischbräter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,75*
€ 598,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,66*
€ 535,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,48*
€ 497,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
1062203
ab € 350,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.