Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Wärmebrücke
>
Artikel
Infrarot-Wärmebrücke, B760 x T205 x H65
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1026-114001
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
114001
EAN/GTIN:
4015613451749
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke
Infrarot-Wärmebrücke, B760XT205XH65
Produktdetails:
Breite: 760 mm
Anschlusswert: 0,65 kW / 1 NAC 230 V
Lieferung ohne Füße!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
760 x 205 x 65 mm
Gewicht:
4 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
bartscher wärmebrücke
,
Infrarot-Wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 153,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infrarot-Wärmebrücke, B1070 x T205 x H65
Bartscher
114003
ab € 183,24*
Ähnlich
Infrarot-Wärmebrücke, B1220 x T205 x H65
Bartscher
114005
ab € 200,99*
Ähnlich
Infrarot-Wärmebrücke, B1370 x T205 x H65
Bartscher
114004
ab € 211,51*
Ähnlich
Infrarot-Wärmebrücke, B1830 x T205 x H65
Bartscher
114006
ab € 250,33*
Ähnlich
Infrarot-Wärmebrücke, B920 x T205 x H65
Bartscher
114002
ab € 167,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen