Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Wärmebrücke, B1370 x T205 x H65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Wärmebrücke, B1370XT205XH65
Infrarot-Wärmebrücke, B1370XT205XH65
Artikel-Nr.:
     C1026-114004
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114004
EAN/GTIN:
     4015613452166
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
infrarot wärmebrücke bartscher
wärmebrücke

Infrarot-Wärmebrücke, B1370XT205XH65

Produktdetails:

  • Breite: 1370 mm
  • Anschlusswert: 1,25 kW / 1 NAC 230 V
  • Lieferung ohne Füße!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1370 x 205 x 65 mm
Gewicht:
4,6 kg
Weitere Suchbegriffe: bartscher wärmebrücke, Infrarot-Wärmebrücke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114003
ab € 183,00*
Ähnlich
Bartscher
114005
ab € 201,07*
Ähnlich
Bartscher
114006
ab € 250,70*
Ähnlich
Bartscher
114001
ab € 153,54*
Ähnlich
Bartscher
114002
ab € 167,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.