Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Warmhalteplatte für GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Warmhalteplatte für GN 1/1
Elektro-Warmhalteplatte für GN 1/1
Artikel-Nr.:
     C1026-114356
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114356
EAN/GTIN:
     4015613416755
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher

Elektro-Warmhalteplatte für GN 1/1

Produktdetails:

  • Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas
  • Ein/Aus-Schalter
  • Oberflächentemperatur max. 95 °C
  • stufenlose Temperaturregelung 30 °C-95 °C
  • Kontrolllampe
  • Anschlusswert 150 W, 230 V
  • B 570 x T 305 x H 40 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
570 x 305 x 45 mm
Gewicht:
3,45 kg
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte, warmhalteplatte 150w, Elektro-Warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114357
ab € 131,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.