Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Warmhalteplatte für GN 2/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Warmhalteplatte für GN 2/1
Elektro-Warmhalteplatte für GN 2/1
Artikel-Nr.:
     C1026-114357
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114357
EAN/GTIN:
     4015613416762
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte bartscher

Elektro-Warmhalteplatte für GN 2/1

Produktdetails:

  • Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas
  • Ein/Aus-Schalter
  • Oberflächentemperatur max. 95 °C
  • stufenlose Temperaturregelung 30 °C-95 °C
  • Kontrolllampe
  • Anschlusswert: 300 W / 230 V
  • B 666 x T 550 x H 40 mm
  • Lieferung ohne GN-Behälter!
  • (Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
666 x 550 x 40 mm
Gewicht:
6,1 kg
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte, Elektro-Warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
114356
ab € 105,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.