Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Currywurst-Schneider mit Doppel-Sichelmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Currywurst-Schneider mit Doppel-Sichelmesser
Elektro-Currywurst-Schneider mit Doppel-Sichelmesser
Artikel-Nr.:
     C1026-120578
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120578
EAN/GTIN:
     4015613505138
Suchbegriffe:
Bratwurst-Schneider
Bratwurstschneider
Currywurst-Schneider
Currywurstschneider

Elektro-Currywurst-Schneider mit Doppel-Sichelmesser

Produktdetails:

  • Gehäuse und Sichelmesser aus Chromnickelstahl
  • mit automatischer Einschaltfunktion
  • Scheibenstärkeneinstellung: 5 35 mm
  • Anschlusswert: 135 W / 230 V
  • B 185 x T 210 x H 325 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
185 x 210 x 325 mm
Gewicht:
6,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Schneider, Wurstschneider, currywurst-schneider bartscher, bratwurst schneider, Elektro-Currywurst-Schneider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.