Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Currywurst-Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Currywurst-Schneider
Hand-Currywurst-Schneider
Artikel-Nr.:
     C1026-120579
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120579
EAN/GTIN:
     4015613505152
Suchbegriffe:
Bratwurst-Schneider
Bratwurstschneider
Currywurst-Schneider
Currywurstschneider

Hand-Currywurst-Schneider

Produktdetails:

  • Gehäuse, Schneidebügel und Messer aus Chromnickelstahl
  • Scheibenstärke: 17,5 mm
  • Abschnitte: 11 Stück
  • Arbeitsbreite: 210 mm
  • B 300 x T 155 x H 210 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
300 x 155 x 210 mm
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Schneider, Wurstschneider, currywurst-schneider bartscher, bratwurst schneider, Hand-Currywurst-Schneider
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.