Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Bainmarie
>
Artikel
Elektro-Wasserbad Serie 600, 600 X 600 X 290
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-131770
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
131770
EAN/GTIN:
4015613310091
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Labor-Wasserbad
Elektro-Wasserbad Serie 600, 600 X 600 X 290
Produktdetails:
CNS 18/10
B 600 x T 600 x H 290 mm
Beckengröße: 1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN, 150 mm tief
Anschlusswert: 2,8 kW / 1 NAC 230 V
Lieferung ohne GN-Behälter und ohne Zwischensteg!
(Zubehör siehe Gastronorm-Behälter)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 600 x 290 mm
Gewicht:
28 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
Laborwasserbad
,
bainmarie bartscher gn 1/1
,
bain marie bartscher
,
bain marie
,
Elektro-Wasserbad
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.010,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,03*
€ 1.345,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,75*
€ 1.340,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,77*
€ 1.290,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,19*
€ 1.253,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,60*
€ 1.202,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro-Wasserbad Serie 600, 400 X 600 X 290
Bartscher
131760
ab € 781,74*
Ähnlich
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B400 X T700 X H850
Bartscher
286301
ab € 1.186,60*
Ähnlich
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850
Bartscher
286302
ab € 1.551,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen