Wasserbad / Bain Marie mit GN-Behälter 3 x 1/3 GN, 150 mm Produktdetails: mit GN-Behälter 3 x 1/3 GN, 150 mm Chromnickelstahl Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V B 338 x T 540 x H 248 mm Lieferung inkl. ...
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm Produktdetails: Edelstahl 1 Einsatztopf à 3,5 Liter Temperaturbereich: 0-95 °C Anschlusswert: 0,15 kW / 230 V Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm
Bartscher Speisenausgabewagen WB3110 | Frequenz:50-60 Hz | Maße: 65,5 x 130 x 91,0 cm. Gewicht: 54kg Speisenausgabewagen WB3110 | Das mobile Buffet: Speisen komfortabel warmhalten und transportiere...
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 255 x T 280 x H 320 mm Produktdetails: Edelstahl 1 Einsatztopf à 6,5 Liter Temperaturbereich: 0-95 °C Anschlusswert: 0,20 kW / 230 V Maße: B 255 x T 280 x H 320 mm
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 415 x T 210 x H 320 mm Produktdetails: Edelstahl 2 Einsatztöpfe à 3,5 Liter, getrennt regelbar Temperaturbereich: 0-95 °C Anschlusswert: 2x 0,15 kW / 230 V Maße: B 415 x ...
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 415 x T 415 x H 320 mm Produktdetails: Edelstahl 4 Einsatztöpfe à 3,5 Liter, getrennt regelbar Temperaturbereich: 0-95 °C Anschlusswert: 2x 0,30 kW / 230 V Maße: B 415 x ...
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 505 x T 280 x H 320 mm Produktdetails: Edelstahl 2 Einsatztöpfe à 6,5 Liter, getrennt regelbar Temperaturbereich: 0-95 °C Anschlusswert: 2x 0,20 kW / 230 V Maße: B 505 x ...
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 610 x T 210 x H 320 mm Produktdetails: Edelstahl 3 Einsatztöpfe à 3,5 Liter, getrennt regelbar Temperaturbereich: 0-95 °C Anschlusswert: 3x 0,15 kW / 230 V Maße: B 610 x ...
Elektro-Wasserbad Serie 600, 400 X 600 X 290 Produktdetails: CNS 18/10 B 400 x T 600 x H 290 mm Beckengröße: 3 x 1/4 GN, 150 mm tief Anschlusswert: 1,4 kW / 1 NAC 230 V Lieferung ohne GN-Behälter u...
Elektro-Wasserbad Serie 600, 600 X 600 X 290 Produktdetails: CNS 18/10 B 600 x T 600 x H 290 mm Beckengröße: 1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN, 150 mm tief Anschlusswert: 2,8 kW / 1 NAC 230 V Lieferung ohne G...
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B400 X T700 X H850 Produktdetails: mit offenem Unterbau CNS 18/10 B 400 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 1 kW /230 V Beckengröße: 1...
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850 Produktdetails: mit offenem Unterbau CNS 18/10 B 800 x T 700 x H 850-900 mm Anschlusswert: 2 kW / 230 V Beckengröße: ...
Speisenausgabewagen GN 2 x 1/1, 210 mm tief Produktdetails: fahrbar, trockenbeheizt CNS 18/10 Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C Becken doppelwandig Thermostat stufenlos regelbar von 0 bis 90 °C ...
Speisenausgabewagen GN 3 x 1/1, 210 mm tief Produktdetails: fahrbar, trockenbeheizt CNS 18/10 Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C Becken doppelwandig Thermostat stufenlos regelbar von 0 bis 90 °C ...
Wasserbad / Bain Marie mit GN-Behältern 2 x 1/2 GN, 150 mm Produktdetails: mit GN-Behältern 2 x 1/2 GN, 150 mm Chromnickelstahl Anschlusswert: 1,2 kW / 230 V B 338 x T 540 x H 248 mm Lieferung inkl...