Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580
Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580
Artikel-Nr.:
     C1026-131944
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131944
EAN/GTIN:
     4015613310169
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Gastronomie-Unterbau

Unterbau mit Flügeltür und Zwischenboden Serie 600, 400 X 550 X 580

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 400 x T 550 x H 580 mm
  • höhenverstellbare Füße: max. 50 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 550 x 580 mm
Gewicht:
16 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,72*
€ 568,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,52*
€ 518,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131924
ab € 306,56*
Ähnlich
Bartscher
131926
ab € 319,80*
Ähnlich
Bartscher
112023
ab € 416,21*
Ähnlich
Bartscher
112020
ab € 295,67*
Ähnlich
Bartscher
112021
ab € 313,82*
Ähnlich
Bartscher
112022
ab € 373,69*
Ähnlich
Bartscher
131946
ab € 464,55*
Ähnlich
Bartscher
131940
ab € 651,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.