Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzaofen CT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzaofen CT 100
Pizzaofen CT 100
Artikel-Nr.:
     C1026-2002010
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2002010
EAN/GTIN:
     4015613437781
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen

Pizzaofen CT 100

Produktdetails:

  • Gehäuse: Stahlblech, lackiert
  • Backkammer: B 610 x T 610 x H 140 mm
  • 4 Pizzen Ø 30 cm
  • Temperatur bis 400 °C
  • Innenbeleuchtung
  • Anschlusswert: 4,2 kW / 3 NAC 380 V
  • B 890 x T 880 x H 430 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
890 x 880 x 430 mm
Gewicht:
68 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,88*
€ 998,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,46*
€ 985,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,48*
€ 946,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,16*
€ 917,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,75*
€ 879,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2002020
ab € 1.231,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.