Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hähnchengrill P6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Hähnchengrill P6
Elektro-Hähnchengrill P6
Artikel-Nr.:
     C1026-215035
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     215035
EAN/GTIN:
     4015613417035
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät

Elektro-Hähnchengrill P6

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • 2 Spieße für 6 Hähnchen
  • Anschlusswert: 2,8 kW / 230 V
  • B 700 x T 360 x H 450 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Hähnchengrill, Hähnchengrillgerät, elektrogrill bartscher, elektrogrill, Elektro-Hähnchengrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.602,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,05*
€ 2.095,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.745,82*
€ 2.077,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.675,72*
€ 1.994,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,57*
€ 1.948,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,53*
€ 1.907,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
215037
ab € 2.433,08*
Ähnlich
Bartscher
215036
ab € 2.005,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.