Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Kochkessel, indirekte Beheizung, Inhalt: 500 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 280023 Gewerblicher Speisenwärmer 36000 W
Bartscher 280023 Gewerblicher Speisenwärmer 36000 W
Artikel-Nr.:
     C1026-280023
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     280023
EAN/GTIN:
     4015613353340
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel elektrisch
kochkessel

Elektro Kochkessel, indirekte Beheizung, Inhalt: 500 Liter

Produktdetails:

  • Modell: PM 1 IE500
  • Maße: 1150 x 1300 x 1030 mm
  • Inhalt: 500 Liter
  • Anschlusswert: 36 kW
  • Kesselmaße: Ø 900 x H 780 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1150 x 1300 x 1030 mm
Gewicht:
330 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.603,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.690,92*
€ 16.292,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.667,21*
€ 16.263,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.619,78*
€ 16.207,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.603,97*
€ 16.188,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
280019
ab € 4.706,64*
Ähnlich
Bartscher
280020
ab € 5.292,91*
Ähnlich
Bartscher
280021
ab € 8.621,18*
Ähnlich
Bartscher
280022
ab € 10.140,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.