Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700
4 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-2851041
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2851041
EAN/GTIN:
     4015613484235
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

4 Flammen Gasherd mit offenem Unterbau Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 18,2 kW Gas
  • 4 Kochstellen: 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
  • Gasherd mit Zündflamme und Zweikreisbrenner.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850 mm
Gewicht:
91 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.779,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,83*
€ 2.410,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,34*
€ 2.381,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,88*
€ 2.247,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.828,22*
€ 2.175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.779,10*
€ 2.117,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2852341
ab € 2.984,46*
Ähnlich
Bartscher
2852361
ab € 3.511,50*
Ähnlich
Bartscher
2852261
ab € 3.743,15*
Ähnlich
Bartscher
2851061
ab € 2.490,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.