Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700
4 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700
Artikel-Nr.:
     C1026-2852341
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2852341
EAN/GTIN:
     4015613484259
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd

4 Flammen Gasherd mit Gasbackofen 2/1 GN Serie 700

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 25,7 kW Gas
  • 4 Kochstellen:
  • 2 x 5,5 kW, 2 x 3,6 kW
  • Gasbackofen 2/1 GN,
  • B 535 x T 675 x H 265 mm, 7,5 kW
  • Temperaturbereich: 140 °C-300 °C
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
  • Gasherd mit Zündflamme und Zweikreisbrenner.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850 mm
Gewicht:
135 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.987,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.310,43*
€ 3.939,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.255,46*
€ 3.874,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.104,31*
€ 3.694,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.035,45*
€ 3.612,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.987,42*
€ 3.555,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2851041
ab € 1.770,47*
Ähnlich
Bartscher
2852361
ab € 3.503,18*
Ähnlich
Bartscher
2852261
ab € 3.759,95*
Ähnlich
Bartscher
2851061
ab € 2.476,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.