Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B400 x T700 x H850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B400 X T700 X H850
Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B400 X T700 X H850
Artikel-Nr.:
     C1026-2853051
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2853051
EAN/GTIN:
     4015613484563
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine

Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B400 X T700 X H850

Produktdetails:

  • mit 1 Becken 24 Liter Inhalt
  • CNS 18/10
  • B 400 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 8,7 KW Gas
  • Inhalt: 24 Liter
  • Wassereinlaufund Ablaufhahn eingebaut Gerät auf Erdgas H eingestellt,
  • Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
  • Lieferung erfolgt ohne Körbe.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
400 x 700 x 850 mm
Gewicht:
67 kg
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudelkocher gas, nudel kocher, Gas-Teigwarenkocher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.862,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,03*
€ 2.362,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.952,67*
€ 2.323,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.887,94*
€ 2.246,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,37*
€ 2.220,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,30*
€ 2.216,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2853101
ab € 3.045,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.