Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B800 x T700 x H850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B800 X T700 X H850
Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B800 X T700 X H850
Artikel-Nr.:
     C1026-2853101
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2853101
EAN/GTIN:
     4015613484587
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine

Gas-Teigwarenkocher Serie 700, B800 X T700 X H850

Produktdetails:

  • mit 2 Becken à 24 Liter Inhalt
  • CNS 18/10
  • B 800 x T 700 x H 850-900 mm
  • Anschlusswert: 17,4 kW Gas
  • Inhalt: 2 x 24 Liter
  • Wassereinlaufund Ablaufhahn eingebaut
  • Gerät auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt!
  • Lieferung erfolgt ohne Körbe.
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
800 x 700 x 850 mm
Gewicht:
107 kg
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudelkocher gas, nudel kocher, Gas-Teigwarenkocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.045,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.324,62*
€ 3.956,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.277,37*
€ 3.900,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.145,68*
€ 3.743,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,69*
€ 3.670,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.045,46*
€ 3.624,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
2853051
ab € 1.862,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.