Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen / Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen / Plattformwagen
Transportwagen / Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     C1026-300142
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300142
EAN/GTIN:
     4015613523705
Suchbegriffe:
Getränkekistenwagen
Plattformwagen
plattformwagen bartscher
plattformwagen

Transportwagen / Plattformwagen

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Tragfähigkeit: 200 kg
  • Transportfläche: B 560 x T 940 mm
  • 2 feste Rollen, 2 Lenkrollen, Ø 125 mm
  • Maße: B 560 x T 1050 x H 925 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
560 x 1050 x 925 mm
Gewicht:
14,4 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen bis 200 kg, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,05*
€ 219,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.