Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Verpackungsmaschine 300P/MSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Verpackungsmaschine 300P/MSD
Vakuum-Verpackungsmaschine 300P/MSD
Artikel-Nr.:
     C1026-300305
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300305
EAN/GTIN:
     4015613469775
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine

Vakuum-Verpackungsmaschine 300P/MSD

Produktdetails:

  • Kunststoff, Farbe lichtgrau
  • Maße: B 390 x T 310 x H 140 mm
  • Elektronische Vakuumkontrolle
  • Vakuumpumpe: 0,9 m³/h
  • Schweißstab: 320 mm
  • Anschlusswert: 0,49 kW / 230 V
  • Zum Vakuumieren nur spezielle Vacuumier-Beutel (einseitig geriffelt, gaufrierte Beutel) benutzen!
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
390 x 310 x 140 mm
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, vakuumierer bartscher, gastro vakuumiermaschine, Vakuum-Verpackungsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,98*
€ 525,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,63*
€ 510,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,33*
€ 431,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.