Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chafing Dish 1/1 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chafing Dish 1/1 GN
Chafing Dish 1/1 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-500456
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500456
EAN/GTIN:
     4015613443089
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig)

Chafing Dish 1/1 GN

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Kunststoffgriffe Holzdekor mit dreiseitiger Deckelhalterung
  • Einsatz 1/1 GN, 65 mm tief
  • 2 Brennpastenbehälter
  • B 620 x T 350 x H 385 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
620 x 350 x 385 mm
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Chafing Dish
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,54*
€ 158,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500486
ab € 79,49*
Ähnlich
Bartscher
500482
ab € 43,77*
Ähnlich
Bartscher
500481
ab € 33,16*
Ähnlich
Bartscher
500482V
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.