Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chafing Dish 1/1 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chafing Dish 1/1 GN
Chafing Dish 1/1 GN
Artikel-Nr.:
     C1026-500482
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500482
EAN/GTIN:
     4015613366715
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)

Chafing Dish 1/1 GN

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • stapelbar mit einseitiger Deckelhalterung
  • Einsatz 1/1 GN, 65 mm tief
  • 2 Brennpastenbehälter
  • B 610 x T 350 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
610 x 350 x 320 mm
Gewicht:
4,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Chafing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
500486
ab € 79,49*
Ähnlich
Bartscher
500456
ab € 109,15*
Ähnlich
Bartscher
500481
ab € 33,16*
Ähnlich
Bartscher
500482V
ab € 75,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.