Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Suppenstation mit 2 Suppentöpfen à 4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Suppenstation mit 2 Suppentöpfen à 4 l
Elektro-Suppenstation mit 2 Suppentöpfen à 4 l
Artikel-Nr.:
     C1026-500840
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     500840
EAN/GTIN:
     4015613370040
Suchbegriffe:
Suppen-Station
Suppenstation
suppenstation

Elektro-Suppenstation mit 2 Suppentöpfen à 4 l

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • Wasserbehälter Kunststoff schwarz
  • Anschlusswert: 2,2 kW / 230 V
  • B 630 x T 360 x H 460 mm
  • inkl. 1 Deckelhalter, 2 Suppenkellen
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
630 x 360 x 460 mm
Gewicht:
6,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Suppenstation
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.