Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Bodenbord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Bodenbord
Arbeitstisch mit Bodenbord
Artikel-Nr.:
     C1026-601710
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     601710
EAN/GTIN:
     4015613431970
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Arbeitstisch mit Bodenbord

Produktdetails:

  • Edelstahl, Füße höhenverstellbar
  • Verstärkte Arbeitsplatte,
  • ca. 160 kg Belastung
  • Variabel einsetzbarer Boden,
  • ca. 120 kg Belastung
  • Einfache Montage
  • B 1000 x T 700 x H 860-900 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 700 x 900 mm
Gewicht:
22,32 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
601712
ab € 296,15*
Ähnlich
Bartscher
601153
ab € 151,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.