Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bain-Marie Hotpot, Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-605035
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     605035
EAN/GTIN:
     4015613520612
Suchbegriffe:
Bain-Marie-Topf
Suppenstation-Einsatz
Suppenstation-Topf
Bain Marie

Bain-Marie Hotpot, Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm

Produktdetails:

  • Edelstahl
  • 1 Einsatztopf à 3,5 Liter
  • Temperaturbereich: 0-95 °C
  • Anschlusswert: 0,15 kW / 230 V
  • Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
210 x 210 x 320 mm
Gewicht:
3,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
605065
ab € 209,26*
Ähnlich
Bartscher
606035
ab € 275,84*
Ähnlich
Bartscher
608035
ab € 402,41*
Ähnlich
Bartscher
606065
ab € 302,86*
Ähnlich
Bartscher
607035
ab € 351,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.