Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine "Deli-Cool I"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlvitrine "Deli-Cool I"
Kühlvitrine "Deli-Cool I"
Artikel-Nr.:
     C1026-700201G
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700201G
EAN/GTIN:
     4015613479101
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank

Kühlvitrine "Deli-Cool I"

Produktdetails:

    mit LED-Beleuchtung
  • Umluft-Kühlung
  • automatische Abtaufunktion
  • Inhalt: 100 Liter
  • Kühlmittel R600a
  • Betriebstemperatur: 2-12 °C
  • Anschlusswert: 0,16 kW / 230 V
  • Maße: B 685 x T 455 x H 675 mm
  • 2 höhenverstellbare Auflageroste, Maße: B 600 x T 300 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
685 x 455 x 675 mm
Gewicht:
40,5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,92*
€ 644,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,39*
€ 610,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,59*
€ 593,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,84*
€ 554,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
700202G
ab € 612,13*
Ähnlich
Bartscher
700203G
ab € 724,42*
Ähnlich
Bartscher
700235G
ab € 835,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.