Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauftoaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauftoaster
Durchlauftoaster
Artikel-Nr.:
     C1026-A100205
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A100205
EAN/GTIN:
     4015613421490
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Durchlauf-Toaster
Durchlauftoaster

Durchlauftoaster

Produktdetails:

  • Ausführung Edelstahl
  • ca. 150 Toastscheiben pro Stunde
  • regelbare Bandgeschwindigkeit
  • B 368 x T 440 x H 385 mm
  • Anschlusswert: 2,24 kW / 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
368 x 440 x 385 mm
Gewicht:
17,4 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,63*
€ 624,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,58*
€ 564,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,58*
€ 531,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100211
ab € 337,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.