Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 100 mm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 100 mm tief
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 100 mm tief
Artikel-Nr.:
     C1026-A101100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A101100
EAN/GTIN:
     4016098175236
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 100 mm tief

Produktdetails:

  • nach EN 631
  • aus CNS 18/10
  • B 530 x L 325 mm
  • 14 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
530 x 325 mm
Gewicht:
1 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A101150
ab € 37,87*
Ähnlich
Bartscher
A101065
ab € 24,27*
Ähnlich
Bartscher
A102100
ab € 18,00*
Ähnlich
Bartscher
A102065
ab € 14,20*
Ähnlich
Bartscher
A101185
ab € 19,59*
Ähnlich
Bartscher
A101186
ab € 21,23*
Ähnlich
Bartscher
A101187
ab € 24,91*
Ähnlich
Bartscher
A101190
ab € 10,87*
Ähnlich
Bartscher
A101191
ab € 13,53*
Ähnlich
Bartscher
A101192
ab € 14,86*
Ähnlich
Bartscher
A101181
ab € 30,82*
Ähnlich
Bartscher
A101182
ab € 39,65*
Ähnlich
Bartscher
A101183
ab € 43,34*
Ähnlich
Bartscher
A101195
ab € 13,52*
Ähnlich
Bartscher
A101196
ab € 18,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.