Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/2 GN, 100 mm tief
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1026-A102100
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A102100
EAN/GTIN:
4016098175205
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/2 GN, 100 mm tief
Produktdetails:
nach EN 631
aus CNS 18/10
B 325 x L 265 mm
6,5 Liter/Inhalt
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
325 x 265 mm
Gewicht:
1 kg
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Bartscher
>
Bartscher
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter edelstahl 1/2 100 mm
,
gn-behälter edelstahl
,
gn-behälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 100 mm tief
Bartscher
A101100
ab € 32,95*
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 150 mm tief
Bartscher
A101150
ab € 37,68*
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/1 GN, 60 mm tief
Bartscher
A101065
ab € 24,35*
Ähnlich
GN-Behälter in gelochter Ausführung 1/2 GN, 60 mm tief
Bartscher
A102065
ab € 14,18*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101185
ab € 19,58*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A101186
ab € 21,39*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A101187
ab € 25,09*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/2 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101190
ab € 10,83*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/2 GN, 40 mm tief
Bartscher
A101191
ab € 13,61*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 1/2 GN, 65 mm tief
Bartscher
A101192
ab € 14,87*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/1 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101181
ab € 30,89*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/1 GN, 40 mm tief
Bartscher
A101182
ab € 39,71*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/1 GN, 65 mm tief
Bartscher
A101183
ab € 43,27*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/3 GN, 20 mm tief
Bartscher
A101195
ab € 13,50*
Ähnlich
GN-Behälter mit verstärktem Rand - Blech 2/3 GN, 40 mm tief
Bartscher
A101196
ab € 18,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen