Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tranchierplatte mit 3 Wärmelampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tranchierplatte mit 3 Wärmelampen
Tranchierplatte mit 3 Wärmelampen
Artikel-Nr.:
     C1026-A114250
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A114250
EAN/GTIN:
     4015613389691
Suchbegriffe:
Tranchier-Platte
Tranchier-System
Tranchierplatte
Tranchiersystem

Tranchierplatte mit 3 Wärmelampen

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • B 1270 x T 650 x H 790 mm
  • Anschlusswert: 1,35 kW, 230 V
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
1230 x 620 x 780 mm
Gewicht:
28 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 779,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,84*
€ 1.036,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,62*
€ 1.026,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,01*
€ 993,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,79*
€ 967,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,26*
€ 927,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A114245
ab € 604,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.