Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: tranchierplatte scholl, tranchierplatte bartscher
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tranchierplatte

  Tranchierplatte  (6 Angebote unter 28.277.948 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tranchierplatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tranchierplatte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Tranchierplatte mit 2 Wärmelampen (5 Angebote) 
Tranchierplatte mit 2 Wärmelampen Produktdetails: CNS 18/10 B 850 x T 650 x H 790 mm Anschlusswert: 0,95 kW, 230 V
Bartscher
A114245
ab € 602,54*
pro Stück
 
 Stück
Tranchierplatte mit 3 Wärmelampen (5 Angebote) 
Tranchierplatte mit 3 Wärmelampen Produktdetails: CNS 18/10 B 1270 x T 650 x H 790 mm Anschlusswert: 1,35 kW, 230 V
Bartscher
A114250
ab € 656,04*
pro Stück
 
 Stück
Scholl Tranchierplatte 0,90 kW / 230 V / (1 Angebot) 
Scholl Tranchierplatte 0,90 kW / 230 V / 500 x 600 x 110/725 mm
Scholl
B3120
ab € 1.629,84*
pro Stück
 
 Stück
Scholl Tranchierplatte 1,30 kW / 230 V / (1 Angebot) 
Scholl Tranchierplatte 1,30 kW / 230 V / 800 x 600 x 110/725 mm
Scholl
B3118
ab € 1.865,87*
pro Stück
 
 Stück
Scholl Tranchierplatte mit Hustenschutz (1 Angebot) 
Scholl Tranchierplatte mit Hustenschutz 1,30 kW / 230 V / 800 x 600 x 110/725 mm
Scholl
B3119
ab € 2.241,55*
pro Stück
 
 Stück
Scholl Tranchierplatte mit Hustenschutz (1 Angebot) 
Scholl Tranchierplatte mit Hustenschutz 0,90 kW / 230 V / 500 x 600 x 110/725 mm
Scholl
B3121
ab € 2.040,39*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Tranchierplatte
^

Die Tranchierplatte zum perfekten Zerlegen von Fleisch und Fisch

Beim Tranchieren kommt es vor allem auf das professionelle Zerlegen von Geflügel, Fleisch und Fisch an, damit die Speisen entsprechend angerichtet werden können. Um diese oft filigrane Arbeit in erheblichem Ausmaß zu vereinfachen, dient die Tranchierplatte als praktische Küchenhilfe. In Verbindung mit dem passenden Tranchierbesteck wie der Tranchiergabel und dem Tranchiermesser, stellt die Tranchierplatte die optimale Arbeitsunterlage dar. Auf der Platte lässt sich ebenfalls professionell Obst und Gemüse für Beilagen und Desserts zerkleinern und portionieren.

Tranchierplatten mit speziellen Sonderausstattungsmerkmalen

Modelle mit abweichender Anzahl von Wärmelampen gewährleisten über einen langen Zeitraum die gewünschte Temperatur der Speisen zum Verzehr. Besonders beim Buffet im Außenbereich kann das Tranchier-System andere Warmhaltegeräte und Buffetlampen ersetzen. Tranchierplatten, die einer Gastronorm entsprechen, lassen sich mit anderweitig passenden Elementen der Gastro-Einrichtung wie Servierplatten und Thermotabletts kombinieren. Perforierte Ausführungen mit aufgesetzten Metallspikes halten während des Tranchierens selbstständig das Tranchiergut, damit dieses beim Zerlegen nicht auf der Platte verrutscht. Die Perforation sorgt ähnlich dem Fettseiher dafür, dass Öl und Säfte ungehindert abfließen können.
Tranchierplatten aus Edelstahl bieten neben der Lebensmittelechtheit ein elegantes Erscheinungsbild und lassen sich in der Praxis ohne großen Aufwand hygienisch reinigen. Darüber hinaus ist das Material beständig gegen Rost und Korrosion.

Passendes Zubehör zur Tranchierplatte

Zum Servieren der tranchierten Lebensmittel lassen sich diese beim Catering auf Tellern und Gastronormplatten servieren und über eine bestimmte Zeit warm halten. Zum Schutz der Bekleidung bieten sich als Arbeitsbekleidung eine Kochschürze und gegebenenfalls eine Kochmütze für eine hygienische Zubereitung der Speisen an. Damit das Tranchierbesteck permanent zum feinen Zerlegen über geschärfte Klingen verfügt, kann der passende Schleifstein oder Wetzstahl zum schnellen Nachziehen der Messer verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.