Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelhalter 610 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelhalter 610 mm lang
Zettelhalter 610 mm lang
Artikel-Nr.:
     C1026-A256061
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A256061
EAN/GTIN:
     4015613417219
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Zettelhalter 610 mm lang

Produktdetails:

  • Material Aluminium
  • Rollen Glas
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
610 x 60 mm
Gewicht:
0,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A256091
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.