Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelhalter 910 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelhalter 910 mm lang
Zettelhalter 910 mm lang
Artikel-Nr.:
     C1026-A256091
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A256091
EAN/GTIN:
     4015613417226
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Zettelhalter 910 mm lang

Produktdetails:

  • Material Aluminium
  • Rollen Glas
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
910 x 60 mm
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: bonleiste, Zettelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A256061
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.