| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1027-1405R13 Herst.-Nr.: 1405R13 EAN/GTIN: 4007735314057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Milimeterskala. Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Länge 135 mm. Ausführung: rund. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GTIN: | 4007735314057 | Werkstoff: | Edelstahl, Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Bastelschere | Artikelbezeichnung: | Bastel-Schere | Form: | rund | Hersteller-Name: | Albert & Co | Länge: | 135 | Produkttypbezeichnung: | Bastelschere | Herstellerartikelnummer: | 1405R13 | Farbe: | gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, konturenschere 13,5 cm, konturenschere, bastelschere rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |