Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, dunkelgrün
Bastel-Schere, Edelstahl, Griff aus ABS-Kunststoff, rund, 135 mm, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     C1027-1405R18
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1405R18
EAN/GTIN:
     4007735140588
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Mit Milimeterskala. Klinge aus Edelstahl, rostfrei. Griff aus ABS-Kunststoff, schlagfest. Länge 135 mm. Farbe: dunkelgrün. Ausführung: rund.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl, Kunststoff
Länge:
135
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Bastel-Schere
Form:
rund
GTIN:
4007735140588
Produkt-Typbezeichnung:
Bastelschere
Farbe:
dunkelgrün
Produkttypbezeichnung:
Bastelschere
Herstellerartikelnummer:
1405R18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.