Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneide-Set mit Matte, Skalpell und Lineal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneide-Set mit Matte, Skalpell und Lineal
Schneide-Set mit Matte, Skalpell und Lineal
Artikel-Nr.:
     C1027-1440
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1440
EAN/GTIN:
     4007735014407
Suchbegriffe:
Schneide-Set
Schneideset
Schneidematte
Schneideunterlage
Set bestehend aus: grüner Schneidematte 30 x 22 cm, Skalpell mit Schutzkappe und 3 Ersatzklingen, Alu-Lineal 30 cm. Bezeichnung: Schneide-Set.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Schneidelineal
Artikelbezeichnung:
Schneide-Set
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735014407
Herstellerartikelnummer:
1440
Beschreibung der Besonderheiten:
Set bestehend aus: 1 Alu-Lineal, 30 cm. 1 Skalpell mit 3 Ersatzklingen und Klingenschutzkappe. 1 Schneidematte aus Mehrschicht-Material, 3 mm stark, Größe: 300 x 220 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Schneidelineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.