| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1027-1454 Herst.-Nr.: 1454 EAN/GTIN: 4007735014544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus Mehrschicht-Material, 3 mm stark. Schnitte hinterlassen keine Spuren. Mit Rastereinteilung. Schwere Ausführung. Farbe: grün. Größe: 90 x 60 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Schneidunterlage | Artikelbezeichnung: | Schneidematte | GTIN: | 4007735014544 | Breite: | 900 | Hersteller-Name: | Albert & Co | Farbe der Rückseite: | grün | Werkstoff: | Mehrschicht-Material | Höhe: | 600 | Stärke: | 3 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schnitte hinterlassen keine Spuren. Mit Rastereinteilung. Schwere Ausführung | Farbe der Vorderseite: | grün | min. Dicke: | 3 | Herstellerartikelnummer: | 1454 | Produkttypbezeichnung: | Schneidunterlage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |