Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 100 g
Gummiring, Naturkautschuk, Ø 65 mm, sortiert, 100 g
Artikel-Nr.:
     C1027-267B
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     267B
EAN/GTIN:
     4007735026769
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich. Farbe: sortiert. Durchmesser: 60 mm. : 100. Verpackung: Plastikdose mit 100 g.
Weitere Informationen:
Masse:
0
Breite:
0
Länge:
0
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gummiringe
Ausführung des Gebindes:
Plastikdose
Beschreibung der Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Hersteller-Name:
Albert & Co
Durchmesser:
65
Farbe:
sortiert
Herstellerartikelnummer:
267B
GTIN:
4007735026769
Produkttypbezeichnung:
Gummiring
Werkstoff:
Naturkautschuk
Produkt-Typbezeichnung:
Gummiring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.