Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 172 cm, Ø 40, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 172 cm, Ø 40, silber
Standgarderobe, pulverbeschichtetes Metall, 172 cm, Ø 40, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2802
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     4007735028022
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aus pulverbeschichtetem Metall. Standsicher durch Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. Mit 8 Haken. Höhe: 172 cm, Ø 40 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
GTIN:
4007735028022
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Anzahl der Haken:
8
Höhe:
172
Farbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
2802
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 90 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.