Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Edelstahl, gebürstet, 181 cm, Ø 47, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Edelstahl, gebürstet, 181 cm, Ø 47, silber
Standgarderobe, Edelstahl, gebürstet, 181 cm, Ø 47, silber
Standgarderobe, Edelstahl, gebürstet, 181 cm, Ø 47, silber
Standgarderobe, Edelstahl, gebürstet, 181 cm, Ø 47, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2814
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2814
EAN/GTIN:
     4007735028145
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus Edelstahl, gebürstet. Mit Jackenbügel. Standsicher durch schweren Fuß. Mit 6 Haken. Höhe: 181 cm, Ø 47 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735028145
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
silber
Höhe:
181
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Anzahl der Haken:
6
Herstellerartikelnummer:
2814
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.