Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 185 cm, Ø 45, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 185 cm, Ø 45, silber
Standgarderobe, pulverschichtetes Metall, 185 cm, Ø 45, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2825
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2825
EAN/GTIN:
     4007735028251
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aus pulverbeschichtetem Metall. Standsicher durch schweren Marmorfuß. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. 6 Haken mit Holzköpfen. Höhe: 185 cm, Ø 45 cm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735028251
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Farbe:
silber
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Höhe:
185
Anzahl der Haken:
6
Herstellerartikelnummer:
2825
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.