Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, aus Metall, pulverbeschichtet, 52x30 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe, aus Metall, pulverbeschichtet, 52x30 cm, silber
Wandgarderobe, aus Metall, pulverbeschichtet, 52x30 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2829
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2829
EAN/GTIN:
     4007735028299
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aus Metall, pulverbeschichtet. Mit hellen Holzköpfen. Inkl. Befestigungsmaterial. Mit 4 Haken. Größe: 52 x 30 cm (B x T). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735028299
Artikelbezeichnung:
Wandgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Hersteller-Name:
Albert & Co
Herstellerartikelnummer:
2829
Ablage vorhanden:
Nein
Farbe:
silber
Farbe des Hakens:
silber
Breite:
52
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Farbe der Beschichtung:
pulverbeschichtet
Form:
0
Anzahl der Haken:
4
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Tiefe:
30
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall, pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.