Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgarderobe, Edelstahl gebürstet, 39x6,5x11,2 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türgarderobe, Edelstahl gebürstet, 39x6,5x11,2 cm, silber
Türgarderobe, Edelstahl gebürstet, 39x6,5x11,2 cm, silber
Türgarderobe, Edelstahl gebürstet, 39x6,5x11,2 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2864
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2864
EAN/GTIN:
     4007735028640
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aus Edelstahl, gebürstet. Mit 6 Haken. Größe: 39 x 6.5 x 11.2 cm (B x T x H). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Türgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
GTIN:
4007735028640
Werkstoff der Garderobenleiste:
Edelstahl gebürstet
Höhe:
11.2
Herstellerartikelnummer:
2864
Farbe:
silber
Anzahl der Haken:
6
Farbe des Hakens:
silber
Ablage vorhanden:
Nein
Tiefe:
6.5
Breite:
39
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.