Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe, Leiste Metall, Haken Acryl, rot, 37x9,5x20 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgarderobe, Leiste Metall, Haken Acryl, rot, 37x9,5x20 cm, silber
Wandgarderobe, Leiste Metall, Haken Acryl, rot, 37x9,5x20 cm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2871-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2871-12
EAN/GTIN:
     4007735122645
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Leiste aus Metall, Haken aus Acryl. Mit 3 Haken. Größe: 37 x 9,5 x 20 cm (B x T x H). Farbe: silber. Hakenfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735122645
Artikelbezeichnung:
Wandgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenleiste
Farbe des Hakens:
rot
Höhe:
20
Herstellerartikelnummer:
2871-12
Anzahl der Haken:
3
Tiefe:
9,5
Ablage vorhanden:
Nein
Werkstoff der Garderobenleiste:
Metall
Farbe der Garderobenleiste:
silber
Breite:
37
Werkstoff des Hakens:
Acryl
Produkttypbezeichnung:
Garderobenleiste
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.