Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, 174 cm, Ø 42,5, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, 174 cm, Ø 42,5, silber
Standgarderobe, Metall, 174 cm, Ø 42,5, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2872-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2872-11
EAN/GTIN:
     4007735148515
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig
Aus Metall. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. Mit 6 Haken, aus Acryl. Höhe: 174 cm, Ø 42,5 cm. Farbe: silber. Farbe: silber/schwarz.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735148515
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Hersteller-Name:
Albert & Co
Anzahl der Haken:
6
Farbe:
silber
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Farbe des Hakens:
schwarz
Höhe:
174
Herstellerartikelnummer:
2872-11
Werkstoff des Hakens:
Acryl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.