Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, 174 cm, Ø 42,5, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, 174 cm, Ø 42,5, silber
Standgarderobe, Metall, 174 cm, Ø 42,5, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2872-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2872-12
EAN/GTIN:
     4007735140854
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenständer mehrsäulig
Aus Metall. Integrierter Schirmständer mit herausnehmbarer Tropfschale. Mit 6 Haken, aus Acryl. Höhe: 174 cm, Ø 42,5 cm. Farbe: silber. Farbe: silber/rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735140854
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Anzahl der Haken:
6
Werkstoff des Hakens:
Acryl
Herstellerartikelnummer:
2872-12
Farbe:
silber
Höhe:
174
Farbe des Hakens:
rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.