Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgarderobe, Metall, lackiert, 178 cm, Ø 55, schwarz, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgarderobe, Metall, lackiert, 178 cm, Ø 55, schwarz, matt
Standgarderobe, Metall, lackiert, 178 cm, Ø 55, schwarz, matt
Artikel-Nr.:
     C1027-2873-11
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2873-11
EAN/GTIN:
     4007735146115
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Aus Metall, lackiert. Mit 9 Haken. Höhe: 178 cm, Ø 55 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Garderobenständer
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Standgarderobe
GTIN:
4007735146115
Herstellerartikelnummer:
2873-11
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080900
Höhe:
178
Anzahl der Haken:
9
Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Farbe:
schwarz, matt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.