Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, weiß
Abfallsammler mit Push-Klappe, Stahlblech, flammensicher, mit Deckel, 20 l, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-2900-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2900-10
EAN/GTIN:
     4007735290009
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Aus Stahlblech, flammensicher, mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz. Mit Deckel. Größe: 340 x 630 mm (Ø x H). Volumen: 20 l. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
2900-10
Deckel vorhanden:
Ja
max. Durchmesser:
340
Artikelbezeichnung:
Abfallsammler mit Push-Klappe
Rollen vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahlblech
flammsicher:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Abfallkorb
Volumen:
20
Hersteller-Name:
Albert & Co
GTIN:
4007735290009
Höhe:
630
Griffrand vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verchromter Push-Klappe und feuerverzinktem Einsatz
Produkt-Typbezeichnung:
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.