Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher mit Abfallbehälter, gebürstetes Edelstahl, 610 mm, Ø 250 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher mit Abfallbehälter, gebürstetes Edelstahl, 610 mm, Ø 250 mm, silber
Standascher mit Abfallbehälter, gebürstetes Edelstahl, 610 mm, Ø 250 mm, silber
Artikel-Nr.:
     C1027-2940-40
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2940-40
EAN/GTIN:
     4007735294045
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Mit integriertem Abfallbehälter aus verzinktem Stahlblech. Größe: 250 x 610 mm (Ø x H). Material: gebürstetes Edelstahl. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735294045
Herstellerartikelnummer:
2940-40
Farbe:
silber
Artikelbezeichnung:
Standascher mit Abfallbehälter
Produkttypbezeichnung:
Standascher
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe:
610
Werkstoff:
gebürstetes Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.