Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhaftband, Stahl, 1 m, weiß, inkl. 3 Magnete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallhaftband, Stahl, 1 m, weiß, inkl. 3 Magnete
Metallhaftband, Stahl, 1 m, weiß, inkl. 3 Magnete
Artikel-Nr.:
     C1027-6910P10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     6910P10
EAN/GTIN:
     4007735691097
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
alco haftmagnet weiss
Aus Stahl. Mit weißer Oberfläche und rückseitigem Schaumpolsterkleber. Kann beliebig gekürzt werden. Farbe: weiß. Inkl. 3 Magneten Ø 24 mm. Länge: 1 m.
Weitere Informationen:
GTIN:
4007735691097
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet-Markierungsband
Länge:
100
Breite:
35
Artikelbezeichnung:
Metallhaftband
Beschreibung der Besonderheiten:
mit weißer Oberfläche und rückseitigem Schaumpolsterkleber. Kann beliebig gekürzt werden. Inkl. 3 Magneten Ø 24 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Hersteller-Name:
Albert & Co
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Produkttypbezeichnung:
Magnet-Markierungsband
Herstellerartikelnummer:
6910P10
... > ALCO > Bürobedarf > Magnete
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.